ダンドリビス
かもい上げ金具 T
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
04282919
品番
K-KMAGTX-PX
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
吊り束用金具 襖の動きをスムーズにできます。
トラスコ品番
424-1837
材質
本体 付属品全て:鉄、本体 小ビス 表面処理:六価クロメート 専用ビス 表面処理:六価ユニクロ
長さ(mm)
50
奥行(mm)
40 金具B:
縦(mm)
109 専用ビス:
横(mm)
30
梱包内容
箱入
頭径(mm)
10