ダンドリビス
かもい引ぱり金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱
注文コード
04283147
品番
K-KMHSXX-PX
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
柱とかもいをすき間なく接合できる金具です。
材質
本体 付属品全て:鉄、表面処理:六価クロメート
長さ(mm)
19.8
厚さ(mm)
ビス部頭:5.5
高さ(mm)
30 ハンガーボルト:
呼び径(mm)
ビス部:7.9
六角対辺(mm)
13、ビス部頭:12.9
縦(mm)
80
横(mm)
30
梱包内容
箱入
ビス長さ(mm)
12.3