曜日別特売
TND77001 8 1X2 塩ビ高機能製品 制電プレート タキロン 04341527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビ高機能製品 制電プレート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量1枚
厚さ(mm)8
色スモーク
内容量1枚注文コード04341527品番TND77001 8 1X2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

表面抵抗率10[[の6乗]]~10[[の9乗]]Ω/□の優れた静電気防除効果を有します。
湿度に影響されにくく、機械的強度、耐薬品性、加工性が優れています。
UL規格(94V-0)を取得しています。

用途
半導体・液晶パネル製造装置及び関連機器、クリーンルーム関連。
トラスコ品番
830-4107
厚さ(mm)
8
色
スモーク
材質
硬質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
2000
幅(mm)
1000
注意
※個人宅様への配送は対応しておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする