曜日別特売
HT928 20 1X2 塩ビ板 耐熱プレスプレート タキロン 04341640

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビ板 耐熱プレスプレート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量1枚
厚さ(mm)20
内容量1枚注文コード04341640品番HT928 20 1X2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
¥389,800

機械的強度に優れ、一般の硬質塩ビプレートと比べて耐熱温度が約20℃高い温度領域での使用が可能です。

用途
各種設備、店装用材料他。
トラスコ品番
830-4077
厚さ(mm)
20
材質
硬質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
2000
幅(mm)
1000
色
ダークグレー
注意
※連続使用温度は装置の形状、負荷応力によって左右されます。条件毎に設計確認をお願いいたします。
※個人宅様への配送は対応しておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする