アルインコ
アルミフラットバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバ-ツヤ消
シルバ-ツヤ消
ブロンズツヤ消
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
04341692
品番
FD203S1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途
構造材
下地
見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番
849-4850
色
シルバ-ツヤ消
材質
アルミ(A6063S-T5)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
12
厚さ(mm)
3
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。