曜日別特売
FA302KA アルミアングルピース穴アキ40 アルインコ 04341807

FA302KA アルミアングルピース穴アキ40 アルインコ 04341807
FA302KA アルミアングルピース穴アキ40 アルインコ 04341807
FA302KA アルミアングルピース穴アキ40 アルインコ 04341807

アルミアングルピース穴アキ40

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
トラスコ品番125-0665
内容量1箱(20本)注文コード04341807品番FA302KA
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

止め金具として使用できます。

用途
建築資材
トラスコ品番
125-0665
幅(mm)
40
全長(mm)
40
高さ(mm)
40
質量(g)
19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする