曜日別特売
HP304KS アルミ角パイプ アルインコ 04342078

HP304KS アルミ角パイプ アルインコ 04342078
HP304KS アルミ角パイプ アルインコ 04342078

アルミ角パイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は幅・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(8本)
幅(mm)
40
注文コード
04342078
品番
HP304KS
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途
構造材に。
下地などに。
見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番
849-5300
長さ(mm)
20
幅(mm)
40
厚さ(mm)
1.5
色
ブラック
材質
アルミ(A6063S-T5)
全長(mm)
1000
縦(mm)
20
横(mm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする