アルインコ
アルミ角パイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(4本)
幅(mm)
15
注文コード
04342261
品番
FB250S1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途
構造材に。
下地などに。
見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番
849-4623
長さ(mm)
10
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.2
色
シルバーツヤ消
材質
アルミ(A6063S-T5)
全長(mm)
1000
縦(mm)
10
横(mm)
15