アルインコ
アルミチャンネル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
04342306
品番
FE220S1
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミチャンネルです。
用途
構造材に。
下地などに。
見切りに。
端の目隠しに。
カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番
849-4971
材質
アルミ(A6063S-T5)
長さ(mm)
15
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
全長(mm)
1000
色
シルバ-ツヤ消
表面処理
アルマイト
縦(mm)
15
横(mm)
30