曜日別特売
FD203B1 アルミフラットバー アルインコ 04342437

FD203B1 アルミフラットバー アルインコ 04342437
FD203B1 アルミフラットバー アルインコ 04342437

アルミフラットバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブロンズツヤ消
内容量1箱(10本)注文コード04342437品番FD203B1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途
構造材
下地
見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番
849-4847
色
ブロンズツヤ消
材質
アルミ(A6063S-T5)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
12
厚さ(mm)
3
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする