※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タキロン
塩ビ板 プレスプレート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
1枚
¥129,800
1箱(2枚)
1箱(3枚)
1箱(4枚)
1箱(6枚)
厚さ(mm)
15
2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04342498
品番
T938 15 1X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
高外観・低歪品質を発現するカレンダープレス製法です。
優れた耐薬品性により幅広い工業分野の耐薬品材料として使用されています。
用途
各種設備、店装用材料他。
トラスコ品番
830-4096
厚さ(mm)
15
材質
硬質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
2000
幅(mm)
1000
色
グレー
注意
※個人宅様への配送は対応しておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長