曜日別特売
FA303BA アルミアングルピース穴アキ50 アルインコ 04343031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA303BA アルミアングルピース穴アキ50 アルインコ 04343031
FA303BA アルミアングルピース穴アキ50 アルインコ 04343031
FA303BA アルミアングルピース穴アキ50 アルインコ 04343031

アルミアングルピース穴アキ50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(20本)
注文コード
04343031
品番
FA303BA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

止め金具として使用できます。

用途
建築資材
トラスコ品番
125-0578
幅(mm)
50
全長(mm)
50
高さ(mm)
50
質量(g)
23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする