アルインコ
アルミチャンネルアングル 17X12X1.0
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
04343372
品番
FM124S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
モール材アルミチャンネルです。
用途
引出しのレール
棚の補強
サッシ
ボードやパネルの囲いなどに。
トラスコ品番
849-5053
材質
アルミ(A6063S-T5)
長さ(mm)
12
幅(mm)
17
厚さ(mm)
1
全長(mm)
1000
色
シルバ-ツヤ消
表面処理
アルマイト
縦(mm)
12
横(mm)
17