曜日別特売
FA301SA アルミアングルピース穴アキ30 アルインコ 04343390

FA301SA アルミアングルピース穴アキ30 アルインコ 04343390
FA301SA アルミアングルピース穴アキ30 アルインコ 04343390
FA301SA アルミアングルピース穴アキ30 アルインコ 04343390

アルミアングルピース穴アキ30

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(20本)
注文コード
04343390
品番
FA301SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

止め金具として使用できます。

用途
建築資材
トラスコ品番
125-0644
幅(mm)
30
全長(mm)
30
高さ(mm)
30
質量(g)
14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする