曜日別特売
FM160S アルミモール丸棒 3 アルインコ 04343408

FM160S アルミモール丸棒 3 アルインコ 04343408
FM160S アルミモール丸棒 3 アルインコ 04343408
FM160S アルミモール丸棒 3 アルインコ 04343408

アルミモール丸棒 3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(30本)
注文コード
04343408
品番
FM160S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途
建築資材
切削材料
内装、外装などに。
トラスコ品番
849-5093
材質
アルミ
全長(mm)
1000
色
シルバー
直径(mm)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする