アルインコ
アルミ等辺アングル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04343627
品番
FA222S1
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途
見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番
849-4308
材質
アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト
長さ(mm)
50
幅(mm)
50
厚さ(mm)
3
全長(mm)
1000
色
シルバ-ツヤ消
表面処理
アルマイト
縦(mm)
50
横(mm)
50