セルフィットホース KFシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04344910 品番 KF04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

最大衝撃圧のフラット波形で40万回の衝撃圧力試験をクリアしています。加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。

長さ(m)60 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)12.5 最高使用圧力(MPa)20.5 最小破壊圧力(MPa)82 最小曲げ半径(mm)35 質量(g/m)110 補強層1P 適合流体鉱物性作動油 流体温度(℃)-30〜+100 推奨雰囲気温度(℃)-30〜+70 材質内管:ポリエステル樹脂 材質(外被)ポリウレタン 用途油圧配管
注意
※再使用はしないでください。
※1MPa以下でご使用の場合は、初回ご使用時に1MPa以上加圧してください。充分な加締め性能が得られず、流体漏れの恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする