曜日別特売
NS-50-10 キャスターNB型、NS型 LAMP(スガツネ工業) 04349428

NS-50-10 キャスターNB型、NS型 LAMP(スガツネ工業) 04349428
NS-50-10 キャスターNB型、NS型 LAMP(スガツネ工業) 04349428
NS-50-10 キャスターNB型、NS型 LAMP(スガツネ工業) 04349428

キャスターNB型、NS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)50
取付高H(mm)58
耐荷重(N)588
トラスコ品番131-7272
内容量1個注文コード04349428品番NS-50-10
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

シンプルで使いやすい構造です。

トラスコ品番
131-7272
車輪幅(mm)
14
取付高H(mm)
58
許容荷重(N[kgf])
588[60]
車輪径D(Φmm)
50
材質
本体材料:ポリアミド(PA)、車輪材料:ポリアミド(PA)
色
ブラック
ねじ径
M10
耐荷重(N)
588
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする