LAMP(スガツネ工業)
キャスターNB型、NS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
車輪径D(Φmm)
40
40
50
取付高H(mm)
45
45
58
耐荷重(N)
392
392
588
トラスコ品番
133-6182
131-7241
131-7272
133-6182
133-6184
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04349787
品番
NB-40-10
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シンプルで使いやすい構造です。
トラスコ品番
133-6182
車輪幅(mm)
12
取付高H(mm)
45
許容荷重(N[kgf])
392[40]
車輪径D(Φmm)
40
材質
本体材料:ポリアミド(PA)、車輪材料:ポリアミド(PA)
色
ブラック
ねじ径
M10
耐荷重(N)
392
RoHS指令(10物質対応)
対応