CAPTAIN STAG
シャープナー付きカッティングボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04354109
品番
UH-4737
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
包丁の切れ味を手軽に回復できるシャープナー付きのまな板。
天然素材を使用したナチュラルな風合いで、調理はもちろん、盛り付けトレーとしてもお使いいただけます。
材質
まな板:天然木(ウレタン塗装) 、シャープナー:セラミック
質量(g)
365
寸法(cm)
34
全長×幅W×厚さ(mm)
340×160×15