ツールケース VS-3010NDDM(マルチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04388845 品番93630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥781
販売価格(税別)
710

材質:本体・仕切り板:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂。サイズ:205×145×60mm

セット内容本体、可変仕切板2枚付、ワンタッチ式止具、ワームプルーフ 材質本体/仕切板:ポリプロピレン、止具:ABS 寸法(cm)25.7×15×6 スモークブラック 用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする