CB1000A 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ アズワン 04438231

CB1000A 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ アズワン 04438231
CB1000A 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ アズワン 04438231
CB1000A 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ アズワン 04438231
CB1000A 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ アズワン 04438231

折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はアズワン品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
3-6788-04
注文コード
04438231
品番
CB1000A
参考基準価格(税別)¥146,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
組立時間3分(折りたたみタイプ)組立が容易で短時間で組み立てることができます。
必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!
カンタン組立式!

寸法(mm)
1000×500×550(700)
アズワン品番
3-6788-04
折りたたみ寸法(mm)
1000×75×550(フレームのみ)
仕様
ファンユニット2台 ※制電カバータイプ ※陽圧、ファンユニット2台付き
材質
フレーム/アルミニウム、シートカバー/帯電防止軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
電源
AC100V:50/60Hz:36/38W(ファンユニット1台あたり)
風量(m3/min)
吹出風量約1
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
表面抵抗(Ω)
制電カバー:約10^10
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子)
吹出風速(m/s)
約0.5
HEPAフィルターの有無
200×200×50mm
注意
※(:)はユニットを含んだ高さです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする