OTCF900Z 折りたたみ卓上クリーンフード OTCFシリーズ アズワン 04438276

折りたたみ卓上クリーンフード OTCFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はアズワン品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
3-628-04
注文コード
04438276
品番
OTCF900Z
参考基準価格(税別)¥282,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、クリーンな空間を確保できます。
サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。
工具無しでフレームを折りたためるため、使用しない時は容易に収納することができます。
背の高い機器の使用にも適しています。
イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。

質量(kg)
約11
外寸法(mm)
ブース外寸法:900×750×1200
アズワン品番
3-628-04
折りたたみ寸法(mm)
900×77×750
仕様
900×750×1200mm ※【イオナイザー】
材質
フレーム/アルミニウム、シート/帯電防止ビニール
消費電力(W)
86/88
電源
AC100V:50/60Hz:36/38W
風量(m3/min)
1
オゾン発生量
0.05ppm未満(正面50mm)
使用周囲温度(℃)
5~40
イオンバランス
±30V以内
除電時間(秒)
5秒以下
シート厚さ(mm)
0.3
イオン発生方式
直流高圧コロナ放電式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする