OBK700A 折りたたみクリーンルーム用防塵ブース アズワン 04439238

OBK700A 折りたたみクリーンルーム用防塵ブース アズワン 04439238
OBK700A 折りたたみクリーンルーム用防塵ブース アズワン 04439238
OBK700A 折りたたみクリーンルーム用防塵ブース アズワン 04439238

折りたたみクリーンルーム用防塵ブース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04439238
品番
OBK700A
参考基準価格(税別)¥87,800販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気されるため、ブース外はクリーン状態を保ちます。
ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。
工具無しでフレームを折りたたむことができるため、使用しない時は容易に収納することができます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できるため、楽に作業が行えます。

材質
フレーム/アルミニウム、シートカバー/帯電防止軟質PVC、HEPAユニット/SUS304制電カバー表面抵抗:約10^10Ω
寸法(mm)
700×500×550(700(※ファンユニット部含む))
タイプ
制電カバー
消費電力(W)
36/38
電源
AC100V:50/60Hz
風量(m3/min)
吹出風量約1
電源コード(m)
1.7(2Pタイプ)
フィルター
不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
風速(m/s)
排気口:約0.5
集塵効率(%)
HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番
3-629-02
折りたたみ寸法(mm)
700×75×550(フレームのみ)
注意
※交換用HEPAフィルター/3-1424-11、交換用プレフィルター/3-1424-12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする