曜日別特売
OPP-5T OPPテープ 48mm×100m×50μm 5巻入 アズワン 04440139

OPP-5T OPPテープ 48mm×100m×50μm 5巻入 アズワン 04440139
OPP-5T OPPテープ 48mm×100m×50μm 5巻入 アズワン 04440139

OPPテープ 48mm×100m×50μm 5巻入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1袋(5巻)
注文コード
04440139
品番
OPP-5T
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

段ボールの封緘、小包の荷造り作業や梱包作業の用途に適しています。
強度・粘着性に優れています。

材質
基材/ポリプロピレン、粘着剤/アクリル系
寸法
48mm×100m×50μm
アズワン品番
8-995-01

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする