- 寸法(mm)
- 700×500×550(700)
- アズワン品番
- 3-6788-05
- 折りたたみ寸法(mm)
- 700×75×550(フレームのみ)
- 仕様
- ファンユニット1台+イオナイザー ※制電カバータイプ ※陽圧 ※【イオナイザー】、ファンユニット1台付き
- 材質
- フレーム/アルミニウム、シートカバー/帯電防止軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
- 消費電力(W)
- 86/88
- 電源
- AC100V:50/60Hz:36/38W(ファンユニット1台あたり)
- 風量(m3/min)
- 吹出風量約1
- 電源コード(m)
- 1.8(2Pプラグ)
- オゾン発生量
- 0.05ppm未満(正面50mm)
- イオンバランス
- ±30V以内
- 集塵効率(%)
- 99.97以上(0.3μm粒子)
- 除電時間(秒)
- 5秒以下
- イオン発生方式
- 直流高圧コロナ放電式
- 吹出風速(m/s)
- 約0.5
- HEPAフィルターの有無
- 200×200×50mm