EAKC10 ホットプレート 象印マホービン 04443429

※イメージ代表画像1

EAKC10 ホットプレート 象印マホービン 04443429
EAKC10 ホットプレート 象印マホービン 04443429
EAKC10 ホットプレート 象印マホービン 04443429
EAKC10 ホットプレート 象印マホービン 04443429
EAKC10 ホットプレート 象印マホービン 04443429
EAKC10 ホットプレート 象印マホービン 04443429
EAKC10 ホットプレート 象印マホービン 04443429
EAKC10 ホットプレート 象印マホービン 04443429

ホットプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04443429
品番
EAKC10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる「深型平面プレート」
深さ3.5cmだから、定番料理はもちろんパエリアなどのこぼれやすい料理、パスタやすき焼きといった汁気の多い料理も楽しめます。
丈夫で長持ち 耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型平面プレート」
丈夫で長持ち、3層構造の傷つきにくい「トリプルチタンセラミックコート」を使用しています。深型平面プレートの表面は、浅い凹凸のダイヤカットディンプル仕上げなので油なじみが良くこげつきにくく、調理もラクラク。金属ヘラも使えます。
先端やコーナー部が鋭利な金属ヘラは使わないでください。
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」

色
ブラック(BA)
消費電力(W)
1300
本体質量(kg)
4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×33×14
内寸(cm)
プレート:40.8×27.3×3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする