EAKL30 ホットプレート 象印マホービン 04443612

※イメージ代表画像1

EAKL30 ホットプレート 象印マホービン 04443612
EAKL30 ホットプレート 象印マホービン 04443612
EAKL30 ホットプレート 象印マホービン 04443612
EAKL30 ホットプレート 象印マホービン 04443612
EAKL30 ホットプレート 象印マホービン 04443612
EAKL30 ホットプレート 象印マホービン 04443612
EAKL30 ホットプレート 象印マホービン 04443612
EAKL30 ホットプレート 象印マホービン 04443612
EAKL30 ホットプレート 象印マホービン 04443612
EAKL30 ホットプレート 象印マホービン 04443612
EAKL30 ホットプレート 象印マホービン 04443612

ホットプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04443612
品番
EAKL30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

「深型平面プレート」「傾斜溝つき焼肉プレート」「区切り線つきたこ焼きプレート」の3枚プレート
「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる「深型平面プレート」
深さ3.5cmだから、定番料理はもちろんパエリアなどのこぼれやすい料理、パスタやすき焼きといった汁気の多い料理も楽しめます。
プレートの溝が傾斜していて落ちた脂が流れやすい「傾斜溝つき焼肉プレート」
6度の傾斜角度で、油切れ約50%アップ、油の飛び散りを約50%カット。
溝の底は落ちた脂がまとまりやすい(逆三角形の)形状で、しかも傾斜しているので流れやすい構造です。お肉の余分な脂を溝に落とし、溝に落ちた脂は平面スペースに移らない構造になっているので野菜も脂っぽくなりにくく、ヘルシーに焼くことができます。

色
ブラック(BA)
消費電力(W)
1300
本体質量(kg)
7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×33×14(3枚重ね時高さ18)
内寸(cm)
深型プレート:40.8×27.3×3.5、焼肉プレート:40.8×27.3×1.8、たこ焼きプレート:40.8×27.3×1.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする