NP-107GS+FB【ワケあり】 樹脂静音網台車(フットブレーキ付) 金沢車輌 04517577

樹脂静音網台車(フットブレーキ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可お客様組立品当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
04517577
品番
NP-107GS+FB【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)アウトレット
¥38,980¥31,980

軽くて便利な樹脂製台車
大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利な網台車
開閉は長手側2面どちらも可能
静音キャスター採用でより静かな走行が可能
坂道等での利用に便利なフットブレーキ付
フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけません
デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません
黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用
安心・安全・高品質の純日本製です

商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
積載荷重(kg)
150
ハンドル高さ(mm)
900
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
17
材質(荷台)
ポリプロピレン
材質(ハンドル)
スチール(粉体塗装)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
キャスター
静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個
アズワン品番
65-0260-04
外寸法・幅(mm)
860
特性
軽量、静音、フットブレーキ
外寸法・奥行(mm)
520
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする