曜日別特売
HMS7M【ワケあり】 点滅灯 センサーあり 青色 マリンテック 04518137

点滅灯 センサーあり 青色

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
04518137
品番
HMS7M【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)アウトレット
¥4,898¥3,998

LED防水型点滅灯【HMS7M センサーあり】
4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 20日間(10h/日)です!
・高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)
・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
・1.5秒間隔点滅
・完全防水仕様なので水中でも使用できます。
・耐防水50Mまで
・最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)
・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
乾電池は付属しません。
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
型式
HMS7M
寸法(mm)
260×52
質量(g)
135
電源(V)
アルカリ電池 単一(1.5 3本(4.5
センサー
自動点灯:あり
発光色
青(2本)
耐用寿命
20日間(10h/日)
点滅
1.5秒間隔
水深(m)
耐防:50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする