※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキタ
ダイヤモンドホイール マルチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
外径(Φmm)
180
注文コード
04518162
品番
A-31902【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
7,998
バスケットに入れる
ダイヤ層を柔らかめのボンドで固定。良好な切削感が得られます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外径(Φmm)
180
厚さ(mm)
2.2
穴径(Φmm)
25.4
リング内径(Φmm)
20・22・25
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。