ウインドガラスのキズ修理セット

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1.5mL) 注文コード04538178 品番L-99
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

技術不要!誰にでも簡単に作業できます。
飛び石などによるキズを目立たなく補修可能。
ほとんどのキズ、ヒビも補修OK!
作業は簡単!
わずか20〜40分で完了!

セット内容溶剤、注射器具、画鋲、刃、透明シート、取扱説明書 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
飛び石にて10mmていどのヒビ
yasuda corporation 様

ガラス面とのシリンダーの接着も良く吸引、圧入が良好に出来、仕上がりも満足出来る状態でした、

1人が参考にしています
2025-03-23
用途:
石飛原因のフロントガラスのヒビ修理
医療・福祉・介護関連業

・炎天下とか気温が高い日は補修液の硬化が促進されるので避けた方が良い。
・補修液はUVランプとか蛍光灯でも硬化するので夜間でも作業は可能。
・昼間の作業なら黒のごみ袋などで作業野をカバーすると慌てずにゆっくり作業できる。風などで飛ばないようにガムテープで軽く固定しとこう。
・取扱説明書の「台座アダプターの取付」はとても大切!しっかり押さえたハズなのに液漏れしたのは残念。プシューてね。
・取扱説明書の「補修液を台座アダプターに入れる作業」は困難を伴い、説明が不親切。理由は、補修液容器の先端が太くて台座アダプターにピトッとはまってそこで5回も押したらほとんどあふれ出てしまう!肝心の台座アダプター内にはほとんど残らない。メーカーは台座アダプターの底付近に確実に補修液が注入できるように容器先端を細くするべき。でも、すぐには対応してくれないだろうから使う側としては、一滴たらすごとに指で弾いて補修液が台座アダプターの底に到達するのを確認しながら作業するのが良いと思う。
・ちょっとずつ失敗しましたが仕上がりはまずまずだったので、まあ満足でした。

4人が参考にしています
2025-05-12
用途:
修復作業

フロントガラスの飛び石による日々の修復に購入しましたが、今一つ満足いく傷跡にはならなかったようです。

2022-08-24
用途:
DIYでブルズアイを修理

思っていたより綺麗に修正できました。余りお世話になりたくありませんが、また利用したいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
04538178
2021-10-18
用途:
フロントガラス、補修に使いました。
田中自動車  様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

傷はだいぶ小さくなり、

満足しています。次回も購入検討(車屋)

2人が参考にしています
対象商品:
04538178
2021-02-22
用途:
ウインドガラスの修理
水谷測量 様 (その他業種)

説明書が 解りやすく 作業もスムーズに出来ました。 仕上がりも満足しています。

対象商品:
04538178
2021-03-10
用途:
フロントガラス修正
有限会社熊谷メッキ 様

初めてでも簡単に出来フロントガラスの傷も見た目良くなった

1人が参考にしています
対象商品:
04538178
2020-12-05
用途:
飛び石傷の修理
建設業・工事業

説明書とおりに作業すればそれなりに目立たなくなる。作業自体も動画サイトに作業例があり分かり易いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする