PIX-A400K VE電気まほうびん タイガー魔法瓶 04557407

イメージ

PIX-A400K VE電気まほうびん タイガー魔法瓶 04557407
PIX-A400K VE電気まほうびん タイガー魔法瓶 04557407
PIX-A400K VE電気まほうびん タイガー魔法瓶 04557407
PIX-A400K VE電気まほうびん タイガー魔法瓶 04557407
PIX-A400K VE電気まほうびん タイガー魔法瓶 04557407
PIX-A400K VE電気まほうびん タイガー魔法瓶 04557407
PIX-A400K VE電気まほうびん タイガー魔法瓶 04557407

VE電気まほうびんPIX-A400K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(L)4
内容量1台注文コード04557407品番PIX-A400K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

たっぷり使えて、かしこく省エネ。大容量の<とく子さん>。
毎日たくさんのお湯を使うシーンに最適な、大容量VE電気まほうびん。「VEまほうびん」構造による優れた保温力で電気代をかしこく節約。
オフィスや店舗でのご利用にも最適な大容量。一度に多くのお湯が使えるため、大人数でのご利用にしっかり対応。毎日の給水回数を減らし、何度も沸かし直す手間を軽減します。
操作がしやすい「かんたん給湯ナビ」。給湯のロック/ロック解除の状態を「見える化」。電気ポットを使い慣れていない方でも直感的に操作しやすいように、ランプが点灯してお知らせします。
液晶画面に、お湯が沸とうするまでの残り時間(目安)を表示します。

質量(kg)
3.5
容量(L)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.2×33.3×31.1
年間消費電力量(kWh/年)
417
一日あたりの消費電力量(kWh/日)
1.15
色
ブラック
消費電力(W)
905
コード長さ(m)
約1.2
機能
転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、VEまほうびん構造、カラだき防止、傾斜お湯もれ防止
沸騰時間目安
満水約30分

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする