代表画像
三菱
高硬度材加工用6枚刃超硬ラジアスエンドミル(M) VFRMDRB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
切削径(Φmm)
10
6
8
10
16
コーナー半径Re(mm)
0.3
0.3
0.5
1
1.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04558816
品番
VFRMDRBD1000R030
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。
トラスコ品番
717-9403
コーナー半径Re(mm)
0.3
切削径(Φmm)
10
寸法DCON(mm)
10
寸法APMX(mm)
25
刃数
(ZEFP)6枚