カブト工業
カブト工業の フライスカッター
カブト工業の ボアタイプ
カブトファインライブセンター KFLタイプ KFLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●M.T.:No.5●ΦD(mm):85●Φd(mm):52●Φh(mm):26●A(mm):61.2●B(mm):50●C(mm):136●E(mm):6.3●F(mm):38●L(mm):247.2
注文コード
04564090
品番
KFL5
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。回転トルクが軽いため、細物加工、金属加工に最適。防水タイプ、振れ精度0.003
センターヘッド超硬付5A60°・DHN-2が付いています。先端取替式。
仕様
●M.T.:No.5●ΦD(mm):85●Φd(mm):52●Φh(mm):26●A(mm):61.2●B(mm):50●C(mm):136●E(mm):6.3●F(mm):38●L(mm):247.2
アズワン品番
67-8734-40