カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの ブレードホース
耐圧耐寒散水ホース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●内径:15mm●長さ:30m●使用温度範囲:0℃〜35℃●材質:軟質塩化ビニール樹脂
注文コード
04596597
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
半透明糸入りなので水の流れがわかり、ノズルも使用可能な一般水道用ホースです。ノズル止水しても膨らまない耐圧設計。半透明で水の流れがわかります。
仕様
●内径:15mm●長さ:30m●使用温度範囲:0℃〜35℃●材質:軟質塩化ビニール樹脂
アズワン品番
67-9133-98