A40U SVLFCL22 ISOターン 内径加工用ボーリングバー イスカル 04597866

ISOターン 内径加工用ボーリングバー

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1本仕様●ISO旋削●コード番号:180-8407注文コード04597866品番A40U SVLFCL22
参考基準価格(税別)¥68,100販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
仕様●ISO旋削●コード番号:180-8407アズワン品番67-9156-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする