曜日別特売
SP-8311-B ブックアップ 書見台 ソニック 04625341

SP-8311-B ブックアップ 書見台 ソニック 04625341
SP-8311-B ブックアップ 書見台 ソニック 04625341

ブックアップ 書見台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード04625341品番SP-8311-B
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

6段階の角度調節で、目線を上げて正しい姿勢をサポート!ついついなりがちな「前かがみ姿勢」対策にピッタリ。疲れにくいから集中力UPでスタディーパフォーマンスもUP!本をUPで視界整理!トライアングル(三角形)に勉強道具を配置すると、スッキリ見やすく勉強の流れが作りやすい。ページを開いたまま固定できるページストッパー付。両手が使えて便利。

色
ブルー
材質
ABS
寸法(mm)
230×210×18、コード穴:20×17.6、ペンホルダー:150×12、深さ1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする