曜日別特売
WE-DA-333 SAE-SAE 極性反転アダプター SELECTED BY MARINTEC 04625402

SAE-SAE 極性反転アダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04625402
品番
WE-DA-333
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

SAEコネクタの極性を手軽に反転!
ソーラーパネルやバッテリーの接続変更に
ソーラーパネル・バッテリー・充電器などのSAEコネクタを使用する機器に対応
・SAEコネクタ同士を接続し、接続機器側の極性を反転させるためのアダプター
・配線を加工することなく、SAE接続の極性を変更可能
・12Vおよび24VのDCシステムで使用可能
・最大30Aの電流に対応
・ニッケルメッキ純銅端子を採用
・工具不要で簡単接続

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする