H010402-5 グリップロックケーブル GRIPPS 04625411

H010402-5 グリップロックケーブル GRIPPS 04625411
H010402-5 グリップロックケーブル GRIPPS 04625411
H010402-5 グリップロックケーブル GRIPPS 04625411
H010402-5 グリップロックケーブル GRIPPS 04625411
H010402-5 グリップロックケーブル GRIPPS 04625411
H010402-5 グリップロックケーブル GRIPPS 04625411
H010402-5 グリップロックケーブル GRIPPS 04625411

グリップロックケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)120
内容量1セット(5本)注文コード04625411品番H010402-5
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

既存の吊り穴やスロットを備えた工具に、恒久的なテザリング接続ポイントを作成できます。
カラーなし設計により、直径4mmの工具穴にも通すことができます。PUコーティングを施した航空機グレードスチールを採用しています。
工具に通して両端を固定するだけで、短時間で取り付けできます。薄型で耐久性のある接続ポイントを提供します。
ANSI/ISEA 121-2023に準拠しています。

用途
工具の落下防止用接続ポイントの追加に
全長(mm)
120
幅(mm)
4
質量(g)
550
耐荷重(kg)
2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする