曜日別特売
CA-AC USB Type-C変換アダプター マリンテック 04625551

CA-AC USB Type-C変換アダプター マリンテック 04625551
CA-AC USB Type-C変換アダプター マリンテック 04625551
CA-AC USB Type-C変換アダプター マリンテック 04625551

USB Type-C変換アダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04625551
品番
CA-AC
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

USB Type-CをUSB-Aへ簡単変換
最大3Aの急速充電対応
ファイル転送と充電を同時に行える最大480MbpsのUSB2.0データ転送に対応!
超小型サイズで持ち運びにも便利
アルミ合金製ボディを採用し、耐久性・耐衝撃性に優れた設計
USB Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/ノートパソコンなど、さまざまなUSB Type-C機器に対応

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする