コードセット CKシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用電圧:AC100V●消費電力:60W●全長:995●コード長:780●コード色:黒●サイズ:H300×W200●重さ:0.25Kg●材質:アルミ●ビニール袋、ヘッター付き●※電球別売(使用可能電球60W以下) 注文コード04650646 品番CK-GDBK
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

引掛けシーリング式、口金E260電球用コードセット

仕様●使用電圧:AC100V●消費電力:60W●全長:995●コード長:780●コード色:黒●サイズ:H300×W200●重さ:0.25Kg●材質:アルミ●ビニール袋、ヘッター付き●※電球別売(使用可能電球60W以下) アズワン品番68-0317-65
注意
●※電球別売(使用可能電球60W以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする