東京メタル
東京メタルの 処置・手術
東京メタルの 手術室用品
東京メタルの 照明器具
コードセット CKシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用電圧:AC100V●消費電力:60W●全長:995●コード長:780●コード色:茶●サイズ:H300×W200●重さ:0.25Kg●材質:アルミ●ビニール袋、ヘッター付き●※電球別売(使用可能電球60W以下)
注文コード
04650655
品番
CK-GDBR
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
引掛けシーリング式、口金E260電球用コードセット
仕様
●使用電圧:AC100V●消費電力:60W●全長:995●コード長:780●コード色:茶●サイズ:H300×W200●重さ:0.25Kg●材質:アルミ●ビニール袋、ヘッター付き●※電球別売(使用可能電球60W以下)
アズワン品番
68-0317-66
注意
●※電球別売(使用可能電球60W以下)