曜日別特売
1-00423-008 歩きたくなるスットインシューズ ニーズ 04663606

1-00423-008 歩きたくなるスットインシューズ ニーズ 04663606
1-00423-008 歩きたくなるスットインシューズ ニーズ 04663606
1-00423-008 歩きたくなるスットインシューズ ニーズ 04663606
1-00423-008 歩きたくなるスットインシューズ ニーズ 04663606
1-00423-008 歩きたくなるスットインシューズ ニーズ 04663606
1-00423-008 歩きたくなるスットインシューズ ニーズ 04663606
1-00423-008 歩きたくなるスットインシューズ ニーズ 04663606

歩きたくなるスットインシューズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色グレー
質量(g)316
内容量1足注文コード04663606品番1-00423-008
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

腰をかがめず、靴べらや手を使わず立ったままスッと履ける軽量シューズ。ふわふわインソールがかかとの衝撃を吸収し沢山歩きたくなる快適さ。反射テープ付きで、手洗いも可能です。

色
グレー
質量(g)
316
適合サイズ(cm)
約23.0~23.5
材質
本体生地・反射テープ部:ポリエステル100%、切替部:ポリエステル・ポリウレタン、かかと芯材:ポリエステル樹脂、インソール・底材:EVA樹脂
洗濯方法
手洗い可
ヒール(cm)
約3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする