曜日別特売
#1400 HYPER V LABO 屋根プロ#1400 日進ゴム 04663816

※代表画像です

#1400 HYPER V LABO 屋根プロ#1400 日進ゴム 04663816
#1400 HYPER V LABO 屋根プロ#1400 日進ゴム 04663816
#1400 HYPER V LABO 屋根プロ#1400 日進ゴム 04663816
#1400 HYPER V LABO 屋根プロ#1400 日進ゴム 04663816
#1400 HYPER V LABO 屋根プロ#1400 日進ゴム 04663816
#1400 HYPER V LABO 屋根プロ#1400 日進ゴム 04663816
#1400 HYPER V LABO 屋根プロ#1400 日進ゴム 04663816
#1400 HYPER V LABO 屋根プロ#1400 日進ゴム 04663816
#1400 HYPER V LABO 屋根プロ#1400 日進ゴム 04663816
#1400 HYPER V LABO 屋根プロ#1400 日進ゴム 04663816
#1400 HYPER V LABO 屋根プロ#1400 日進ゴム 04663816

HYPER V LABO 屋根プロ#1400

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色グレー
サイズ25.5
内容量1足注文コード04663816品番#1400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

・耐熱性・耐滑性に優れた「ハイパーVソール」を採用した、屋根作業に適したワークシューズ。
・クロスベルトデザインで足にしっかりフィットし、作業中の足元を安定させます。
・脱げにくいミドルカット設計で、しゃがみ姿勢や不安定な足場での作業をしっかりサポート。
・断熱新素材「AERO FELT」を採用し、従来品と比較して断熱効果を約40%アップ。
・酷暑の屋根作業で足裏に伝わる熱を抑え、足元の負担を軽減します。
・両サイドから背面にかけてのライン部分とマジックテープの2カ所に反射材を使用し、安全面もサポートしています。
・水・油・石けん水など滑りやすい環境でも、全方向に高い防滑性能を発揮する「ハイパーVソール」。
・耐油底仕様で、油を使用する作業現場にも対応します。

色
グレー
サイズ
25.5
標準質量(g/片足)
約390
材質(アッパー)
合成皮革、合成繊維
材質(ソール)
ゴム底(耐油性)
足幅
3E
材質(先芯)
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする