IMX25C3A250R50021 3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド ノンコート品 IMXシリーズ 三菱マテリアル 04674918

3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド ノンコート品 IMXシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●刃径(mm):25●刃長(mm):21●ヘッド長(mm):37.5●締結サイズ(mm):24.5●コーナR(mm):5●ノンコーティング●三菱 ヘッド交換式エンドミル 材種:ET2020 COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:668-6770注文コード04674918品番IMX25C3A250R50021
参考基準価格(税別)¥37,410販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用とすくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。被削材:アルミニウム合金。

仕様●刃径(mm):25●刃長(mm):21●ヘッド長(mm):37.5●締結サイズ(mm):24.5●コーナR(mm):5●ノンコーティング●三菱 ヘッド交換式エンドミル 材種:ET2020 COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:668-6770アズワン品番68-0482-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする