NP-DCGW11T308FS2 旋削高硬度鋼断続切削用インサート CBN NP-DCGWシリーズ 三菱マテリアル 04675758

旋削高硬度鋼断続切削用インサート CBN NP-DCGWシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●高靭性CBN母材●材質/仕上:BC5110●コード番号:357-8720注文コード04675758品番NP-DCGW11T308FS2
参考基準価格(税別)¥6,420販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。仕上げ切削

仕様●高靭性CBN母材●材質/仕上:BC5110●コード番号:357-8720アズワン品番68-0484-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする