三菱マテリアル
VCHSM ミラクル高硬度鋼加工用 超硬ソリッドドリル 3D VCHSMDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):5.4●溝長(mm):34●全長(mm):73●シャンク径(mm):5.4●表面処理:ミラクルコーティング(VC)●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:201-8080
注文コード
04677201
品番
VCHSMD0540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,720
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度材加工に適した形状を採用し、HRC50以上の穴あけ加工、焼き入れ後の金型修正が可能です。加工面は良好に仕上がります。被削材:高硬度鋼。
仕様
●刃径(mm):5.4●溝長(mm):34●全長(mm):73●シャンク径(mm):5.4●表面処理:ミラクルコーティング(VC)●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:201-8080
アズワン品番
68-0489-33