GH-MHC8A-SV 8 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション グリーンハウス 04680860

本体

GH-MHC8A-SV 8 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション グリーンハウス 04680860
GH-MHC8A-SV 8 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション グリーンハウス 04680860
GH-MHC8A-SV 8 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション グリーンハウス 04680860
GH-MHC8A-SV 8 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション グリーンハウス 04680860
GH-MHC8A-SV 8 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション グリーンハウス 04680860
GH-MHC8A-SV 8 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション グリーンハウス 04680860
GH-MHC8A-SV 8 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション グリーンハウス 04680860
GH-MHC8A-SV 8 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション グリーンハウス 04680860
GH-MHC8A-SV 8 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション グリーンハウス 04680860
GH-MHC8A-SV 8 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション グリーンハウス 04680860

8 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04680860
品番
GH-MHC8A-SV
販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

USB Type-Cポート1つでノートパソコンやタブレットの拡張性を大幅に向上できる、8in1タイプのコンパクトドッキングステーションです。
HDMI映像出力、有線LAN、USB機器接続、SDカード・microSDカードの読み書き、PD給電機能を1台に集約しており、デスク周りをすっきり整理しながら快適な作業環境を実現します。
4K(60Hz)対応のHDMIポートを搭載し、ノートパソコンやNintendo Switchの映像をテレビやディスプレイへ高画質で出力可能。大画面での資料作成や映像視聴、プレゼンテーションなど幅広い用途で活躍します。
また、USB3.2 Gen1対応のUSB Type-Aポートを2基、USB Type-Cポートを1基備えており、マウスやキーボード、USBメモリーなどの周辺機器もまとめて接続できます。
さらに、SDカードとmicroSDカードの両スロットを搭載しているため、デジタルカメラやスマートフォンのデータ管理もスムーズ。写真や動画を扱うクリエイティブワークにも便利です。
有線LANポートも備えており、安定したネットワーク環境が求められるオンライン会議や大容量データのやり取りにも安心して使用できます。
USB Power Delivery 100W入力に対応し、ノートパソコンへ最大90Wの給電を行いながら使用できるため、ポート不足を解消しつつ充電も同時に行えます。
コンパクトで放熱性に優れたメタルボディを採用しており、持ち運びにも便利。WindowsやMacはもちろん、iPadやiPhone、Android端末にも対応し、オフィスワークからテレワーク、外出先での作業まで幅広く活用できる多機能ドッキングステーションです。

質量(g)
約80
対応OS
Windows 11、macOS Big Sur 11以降、Chrome OS、Andoroid 13以降※1、iPadOS※2(16以降)、iOS17以降 ※1:機種により一部機能制限あり ※2:USB Type-Cを搭載したもの
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
139×37×15 ※ケーブル含まず
最大消費電力(W)
10
対応メディア
SD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC 最大容量2TB
ケーブル長(mm)
約150(コネクタ部を除く)
供給電流(mA)
USB3.2 Gen1ポート:5V/最大900
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
USB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2、USB Type-C(メス)×1
ポート
電源入力ポート:USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(最大100W)
対応解像度
最大3840 × 2160 (60Hz)
映像出力
HDMI Type-A 19pin(メス)
入力ポート
USB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery(最大90W)
LAN
RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
カードリーダー
SDカードスロット、microSDカードスロット
USB規格
USB3.2 Gen1/2.0/1.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする