※サンプル画像(画像はPAW8-02となります。実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
一回に四台同時に圧力検査が出来ます ありがとうございます
マニホールド分岐の代わりにチョイス。2口づつのペアで向きを変えることが可能。
この継ぎ手を使用するのは1~2コなので少ない個数で買えるのが良い。他社では10コ単位になり無駄が多くなる。
今まで一本ずつ作業をしていたところが、これを使うことで数倍早く効率的に作業を行う事が出来るようになった。もっと早くに探せば良かったです。
まぁ、想像通りの商品でした普通です。迅速な対応、ありがたいです。